Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8135 Herst.-Nr.: 81315 EAN/GTIN: 4014619142941 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Modulträger von Delock dient der Aufnahme von einem Modul mit 45 x 45 mm oder zwei Modulen mit 22,5 x 45 mm. Individuelle Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse Durch die Vielzahl verschiedener Module kann der Modulträger individuell bestückt und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Passend für Geräteeinbaukanäle mit ca. 76,5 mm Öffnung Der Modulträger von Delock lässt sich problemlos auf einen Brüstungskanal mit ca. 76,5 mm Öffnung montieren. Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt. Der Modulträger wird in die Öffnung gesteckt und rastet dann ein. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr. Spezifikation • Robuster Kunststoffhalter • Für Geräteeinbaukanal mit ca. 76,5 mm Öffnung geeignet • Modulausschnitt: 45 mm x 45 mm • Material: ABS • Maße (LxBxH): ca. 85 x 80 x 20 mm • Farbe: weiß Systemvoraussetzungen • Geräteeinbaukanal mit ca. 76,5 mm Öffnung Packungsinhalt • Easy 45 Modulträger |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 0,92* | € 1,50* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,61* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,07* | € 1,73* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,41* | € 2,20* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,88* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|