Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-7817 Herst.-Nr.: 66323 EAN/GTIN: 4014619909636 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Spezifikation • Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker > 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben • Chipsatz: FTDI FT232 • Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps • Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND • Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer • Stopbits: 1, 2 • Datenbits: 7, 8 • Flusskontrolle: keine, Xon / Xoff, RTS / CTS • FIFO: 128 Byte - RX • FIFO: 256 Byte - TX • Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 4 m Systemvoraussetzungen • Linux Kernel 2.6 oder höher • Mac OS 10.9 oder höher • Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 • PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port Packungsinhalt • USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter • Treiber CD • Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 17,92* | € 25,29* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,93* | € 30,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,19* | € 56,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|