Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66568]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66568]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66568]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66568]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66568]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66568]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7814
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66568
EAN/GTIN:
     4014619909605
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
delock adapter vga
adapter vga
Kurzbeschreibung
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.

 

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x Seriell D-Sub15 Stecker (2-reihig) mit Muttern
1 x 16 Pin Terminalblock
• Pinbelegung: 1:1
• Rastermaß: 3,81 mm
• Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
• Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
• Maße (LxBxH): ca. 71 x 42 x 21 mm

Systemvoraussetzungen
• Eine freie D-Sub15 Buchse

Packungsinhalt
• Adapter
• 1 x Zugentlastung
• 2 x Sicherungsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.