Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66566]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66566]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66566]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66566]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66566]
D-Sub15 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse, Delock® [66566]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7812
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66566
EAN/GTIN:
     4014619909582
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.

 

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x Seriell D-Sub15 Stecker (2-reihig) mit Schrauben
1 x 16 Pin Terminalblock
• Pinbelegung: 1:1
• Rastermaß: 3,81 mm
• Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
• Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
• Maße (LxBxH): ca. 78 x 42 x 21 mm

Systemvoraussetzungen
• Eine freie D-Sub15 Buchse

Packungsinhalt
• Adapter
• 1 x Zugentlastung
• 2 x Sicherungsschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 7,38*
€ 10,68*
€ 6,78*
ab € 10,56*
€ 15,14*
€ 6,70*
ab € 10,61*
€ 15,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,35*
€ 17,83*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.