Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
DeLOCK D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
DeLOCK D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
DeLOCK D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
DeLOCK D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85685839
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66566
EAN/GTIN:
     4043619665662
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
AWG Kabelgröße
26/18
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
serial Sub-D15
Anschluss 2
16 pin terminal block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.