Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub 37 Pin Gender Changer Buchse zu Buchse, Delock® [65104]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub 37 Pin Gender Changer Buchse zu Buchse, Delock® [65104]
D-Sub 37 Pin Gender Changer Buchse zu Buchse, Delock® [65104]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7792
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65104
EAN/GTIN:
     4014619909384
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
delock gender changer
gender changer
Kurzbeschreibung
Dieser Gender Changer von Delock wandelt einen D-Sub 37 Pin Stecker in eine Buchse um.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x D-Sub 37 Pin Buchse mit Schrauben >
1 x D-Sub 37 Pin Buchse mit Muttern
• Pinbelegung: 1:1
• Schraubentyp: #4-40 UNC
• Schraubenabstand: 61 mm
• Kontakte goldbeschichtet
• Maße (LxBxH): ca. 67,25 x 15,45 x 17,60 mm

Systemvoraussetzungen
• Ein freier D-Sub 37 Pin Stecker

Packungsinhalt
• Gender Changer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.