Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C™ , Delock® [61003]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C™ , Delock® [61003]
USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C™ , Delock® [61003]
USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C™ , Delock® [61003]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7744
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61003
EAN/GTIN:
     4014619908899
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Kurzbeschreibung
Der USB 2.0 Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk.

Kompaktes Design
Durch seine Größe von 2,9 cm und der Öse, kann der Bluetooth Adapter beispielsweise an einem Schlüsselband befestigt werden.

Spezifikation
• Anschluss: 1 x USB Type-C™ Stecker
• Chipsatz: Cambridge Silicon Radio
• Bluetooth Standard 4.0 Dual Modus + EDR
• Klasse 2, Reichweite bis zu 10 Meter
• Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 GHz
• Datentransferrate bis zu 3 Mbps
• Unterstützt Bluetooth Profil A2DP
• Grüne LED Anzeige während des Betriebes
• Maße (LxBxH): ca. 29,0 x 14,5 x 6,0 mm
 

Systemvoraussetzungen
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt
• USB 2.0 Bluetooth Adapter
• Bedienungsanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,80*
€ 13,88*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 9,99*
€ 14,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,28*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 21,23*
€ 3,50*
ab € 22,69*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.