Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB2.0 Bluetooth 4,0 Adapter USB Type-C - Netzwerkadapter - USB-C - Bluetooth 4,0 - Klasse 2 (61003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C
Artikel-Nr.:
     2753I-6690284
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61003
EAN/GTIN:
     4043619610037
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C - Netzwerkadapter - USB-C - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  61003
EAN/UPC  4043619610037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter USB Type-C - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.45 cm x 2.9 cm x 0.6 cm
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Prozessor  CSR
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Systemanforderungen  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB-C
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse  Klasse 2
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Datenübertragungsrate  3 Mbps
Frequenzband  2.4 GHz
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen  USB 2.0
  
Antenne  
Antenne  Intern
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  CSR
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
  
Maße und Gewicht  
Breite  1.45 cm
Tiefe  2.9 cm
Höhe  0.6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB-C
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
Bluetooth 4.0
Bluetooth-Klasse:
Klasse 2
Bluetooth-Profile:
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Datenübertragungsrate:
3 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen:
USB 2.0
Antenne:
Intern
Prozessor:
CSR
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Breite:
1.45 cm
Tiefe:
2.9 cm
Höhe:
0.6 cm
Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, delock, bluetooth, 61003, adapter, typec, type, netzwerkadapter, usbc, klasse, 4014619908899, typecâ„¢, [61003], câ„¢
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,93*
5 Tage
7
€ 9,90*
ab € 9,96*
€ 14,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,38*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 21,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,74*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.