Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 7,9 mm mit Kabelbinder L 250 x B 3,6 schwarz, Delock® [18866]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 7,9 mm mit Kabelbinder L 250 x B 3,6 schwarz, Delock® [18866]
Befestigungsschelle 7,9 mm mit Kabelbinder L 250 x B 3,6 schwarz, Delock® [18866]
Befestigungsschelle 7,9 mm mit Kabelbinder L 250 x B 3,6 schwarz, Delock® [18866]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7561
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18866
EAN/GTIN:
     4014619907038
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Beschreibung:
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt.

Einfache Anwendung
Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Sie zeichnen sich durch das hitze- und alterungsbeständige Material aus.

Spezifikation:
- Schraubbar
- Länge: ca. 22 mm
- Breite: ca. 10 mm
- Bündeldurchmesser: max. 7,9 mm
- Befestigungslochdurchmesser: 4,6 mm
- Material: Nylon 66
- Umgebungstemperatur: -10 °C ~ 120 °C
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Kabelbinder: L 250 x B 3,6 mm; Nylon 66, einmal verwendbar
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt:
- 10 x Befestigungsschelle
- 10 x Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,09*
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,21*
Lager 767
21
€ 9,90*
ab € 0,76*
€ 1,25*
€ 6,70*
ab € 1,14*
€ 1,80*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.