Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten / unten gewinkelt, grau, 1 m, Delock® [85868]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten / unten gewinkelt, grau, 1 m, Delock® [85868]
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten / unten gewinkelt, grau, 1 m, Delock® [85868]
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten / unten gewinkelt, grau, 1 m, Delock® [85868]
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6 S/FTP unten / unten gewinkelt, grau, 1 m, Delock® [85868]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7334
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85868
EAN/GTIN:
     4014619597079
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung:
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x RJ45 Stecker unten gewinkelt >
1 x RJ45 Stecker unten gewinkelt
- 1:1 verbunden
- Cat.6 Spezifikation
- S/FTP
- Kupferkabel
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- LS0H (halogenfrei)
- Farbe: grau
- Kabeldurchmesser: ca. 5,8 mm
- Kabellänge: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie RJ45 Buchse

Packungsinhalt:
- Patchkabel
... > Cat. 6 > gewinkelt > Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.