Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 PCI Express Karte mit 4x externen Typ-A Buchsen, Delock® [90304]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 PCI Express Karte mit 4x externen Typ-A Buchsen, Delock® [90304]
USB 3.0 PCI Express Karte mit 4x externen Typ-A Buchsen, Delock® [90304]
USB 3.0 PCI Express Karte mit 4x externen Typ-A Buchsen, Delock® [90304]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6770
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90304
EAN/GTIN:
     4014619459247
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
Beschreibung:
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.0 Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Delock USB 3.0 PCIe Karte mit Mac Unterstützung
Die Karte benötigt keine zusätzliche Stromzufuhr und ist deshalb auch für Mac geeignet. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über die PCI Express Schnittstelle mit max. 5 Watt pro Port.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
extern:
4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
intern:
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: Fresco Logic FL1100
- Datentransferraten bis zu:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Elektrische Leistung pro Port: max. 5 Watt (5 V / 1 A)

Systemvoraussetzungen:
- Linux Kernel 4.9.4 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt:
- PCI Express Karte USB 3.0
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,31*
€ 39,16*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 29,25*
€ 39,18*
€ 4,70*
ab € 30,34*
€ 40,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 45,12*
Lager 767
35
€ 9,90*
ab € 34,53*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.