Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Ladegerät PD 85W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau, Delock® [64065]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Type-C™ Ladegerät PD 85W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau, Delock® [64065]
USB Type-C™ Ladegerät PD 85W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau, Delock® [64065]
USB Type-C™ Ladegerät PD 85W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau, Delock® [64065]
USB Type-C™ Ladegerät PD 85W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau, Delock® [64065]
USB Type-C™ Ladegerät PD 85W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau, Delock® [64065]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6582
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64065
EAN/GTIN:
     4014619307890
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Beschreibung:
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 2 USB Typ-A Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung.

Qualcomm Quick Charge 3.0
Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu 18 W bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.

Vorgesehen für Tischeinbau
Das Ladegerät kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches eingesetzt werden. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht das leichte Aufladen von mobilen Geräten.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Buchse
2 x USB Typ-A Buchse
1 x DC 24 V Stromanschluss
- Ausgang:
USB Type-C™ Power Delivery (PD):
5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Ausgangsleistung: max. 87 W gesamt
- Einbaudurchmesser: 60 mm / 80 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße: Durchmesser ca. 9,0 cm, Höhe ca. 2,5 cm

Netzteilspezifikation:
- Netzteil mit Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Wandbefestigungsmöglichkeit
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang: DC 24 V / 3,74 A
USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 11 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien USB Port

Packungsinhalt:
- USB Ladegerät für Tischeinbau
- Adapter von 80 mm auf 60 mm
- Netzteil
- Netzkabel, Länge ca. 1,5 m
- Schrauben
- Bedienungsanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 54,70*
Lager 767
11
€ 9,90*
ab € 43,79*
€ 58,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,66*
€ 59,44*
€ 3,50*
ab € 57,40*
€ 75,71*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.