Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB Type-C™ an 1x Seriell DB9 RS-232 + Adapter DB25, 1,8m, Delock® [62905]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter USB Type-C™ an 1x Seriell DB9 RS-232 + Adapter DB25, 1,8m, Delock® [62905]
Adapter USB Type-C™ an 1x Seriell DB9 RS-232 + Adapter DB25, 1,8m, Delock® [62905]
Adapter USB Type-C™ an 1x Seriell DB9 RS-232 + Adapter DB25, 1,8m, Delock® [62905]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6539
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62905
EAN/GTIN:
     4014619551323
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Beschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Type-C™ Port angeschlossen werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
Kabel:
1 x USB Type-C™ Stecker >
1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben
Adapter:
1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Muttern >
1 x Seriell RS-232 DB25 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: Prolific PL2303RA
- Datentransferrate bis zu 1 Mb/s
- FIFO: 512 byte
- Kabellänge: ca. 1,8 m

Systemvoraussetzungen:
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6.31 / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.12
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt:
- Adapterkabel USB Type-C™ zu 1 x Seriell
- Adapter DB9 zu DB25
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 14,26*
€ 20,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 23,75*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.