Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480 MHz Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
480 MHz Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlus
480 MHz Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlus
Artikel-Nr.:
     767-DE-6159
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89615
EAN/GTIN:
     4014619317202
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 480 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker 90°
- Frequenzbereich: 480 MHz
- Antennengewinn: 2,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 2,9 mm
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 10,5 mm
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 16,6 cm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 1,5 m
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 33,0 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3
€ 9,90*
ab € 3,57*
€ 5,51*
€ 3,50*
ab € 15,69*
€ 22,10*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.