Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator Mikrofon Uni-Direktional für Smartphone / Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar silbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator Mikrofon Uni-Direktional für Smartphone / Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar silbe
Kondensator Mikrofon Uni-Direktional für Smartphone / Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar silbe
Kondensator Mikrofon Uni-Direktional für Smartphone / Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar silbe
Kondensator Mikrofon Uni-Direktional für Smartphone / Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar silbe
Kondensator Mikrofon Uni-Direktional für Smartphone / Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar silbe
Artikel-Nr.:
     767-DE-6001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65893
EAN/GTIN:
     4014619316120
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
delock adapter klinke
Beschreibung:
Dieses Mikrofon von Delock ist für den mobilen Einsatz am Smartphone oder Tablet gedacht. Es hat eine höhere Reichweite als eingebaute Mikrofone und ist somit ideal zur Aufnahme von Sprachaufnahmen, Interviews, Konferenzen, Vorlesungen etc. geeignet.
Das Mikrofon lässt sich bis zu 90° anwinkeln und kann in den gewünschten Winkel gedreht werden. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Y-Adapter ist die gleichzeitige Verwendung eines Kopfhörers möglich.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker
- Richtcharakteristik: Uni-Direktional
- Bis zu 90° winkelbar
- Material: Aluminiumgehäuse, Kupferstecker vergoldet, Stahlgitter und
ABS-Beschichtung
- Impedanz: 2,2 kOhm
- Empfindlichkeit: -38 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 50 Hz - 16 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 56 dB
- Gewicht: ca. 6,5 g
- Farbe: silber

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie Klinkenbuchse nach CTIA Standard

Packungsinhalt:
- Mikrofon
- Y-Adapter
- Windschutz
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 12,44*
€ 18,09*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 24,67*
€ 3,50*
ab € 24,08*
€ 33,25*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.