Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RJ45 Secure Cat.6A, weiß, 2 m, Delock® [85332]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel RJ45 Secure Cat.6A, weiß, 2 m, Delock® [85332]
Kabel RJ45 Secure Cat.6A, weiß, 2 m, Delock® [85332]
Kabel RJ45 Secure Cat.6A, weiß, 2 m, Delock® [85332]
Kabel RJ45 Secure Cat.6A, weiß, 2 m, Delock® [85332]
Kabel RJ45 Secure Cat.6A, weiß, 2 m, Delock® [85332]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5491
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85332
EAN/GTIN:
     4014619713325
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung:
Dieses Netzwerkkabel von Delock dient zur Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte, wie z. B. von einem Patchpanel mit einem Switch. Der Stecker lässt sich in der RJ45 Buchse verriegeln, womit das Kabel gegen Herausnehmen geschützt ist. Gleichzeitig ist die Buchse gesperrt und vor unbefugter Benutzung gesichert. So kann der physikalische Zugang zum Netzwerk in sicherheitsrelevanten Bereichen, z. B. in öffentlichen Räumen oder in Rechenzentren, kontrolliert werden. Zum Lösen der Verriegelung wird das beigelegte Werkzeug benötigt.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x RJ45 Stecker >
1 x RJ45 Stecker
- 1:1 verbunden
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (S/STP)
- Kupferkabel
- LS0H (halogenfrei)
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
- Farbe: weiß
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie RJ45 Buchse

Packungsinhalt:
- Patchkabel
- RJ45 Secure Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 7,53*
€ 10,74*
€ 4,99*
ab € 9,28*
€ 13,15*
Lager 767
11
€ 9,90*
ab € 10,51*
€ 14,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 15,19*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 13,01*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.