Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5345 Herst.-Nr.: 62994 EAN/GTIN: 4014619711864 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x USB Type-C™ Stecker > 1 x VGA 15 Pin Buchse - Chipsatz: Realtek RTD2169U - VGA Anschluss mit Muttern - Displayport 1.4 Spezifikation - Auflösung bis WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Übertragung von Analogen Videosignalen - USB Bus Power - Plug & Play - Kontakte mit Goldauflage - 1 x Ferritkern - Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm - Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen: - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, Linux ab Kernel 4.4, Mac ab OS 10.13 - PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode oder - PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port Packungsinhalt: - USB-C™ zu VGA Adapter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 15,51* | € 21,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,52* | € 21,67* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,09* | € 22,37* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 18,29* | € 25,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,26* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|