Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete für Kühlkörper - Set 10 Stück, schwarz, Delock® [18273]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnappniete für Kühlkörper - Set 10 Stück, schwarz, Delock® [18273]
Schnappniete für Kühlkörper - Set 10 Stück, schwarz, Delock® [18273]
Schnappniete für Kühlkörper - Set 10 Stück, schwarz, Delock® [18273]
Schnappniete für Kühlkörper - Set 10 Stück, schwarz, Delock® [18273]
Schnappniete für Kühlkörper - Set 10 Stück, schwarz, Delock® [18273]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5273
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18273
EAN/GTIN:
     4014619711147
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Beschreibung:
Dieses Schnappnieten Set von Delock dient zur Befestigung von einem Kühlkörper auf der Platine.

Spezifikation:
- Schnappniete für Kühlkörper
- Material: Kunststoff
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-0, 94V-2
- Farbe: schwarz
- Maße:
Länge: 15,2 mm
Ø oben 6,3 mm
Ø unten 4,2 mm

Systemvoraussetzungen:
- Befestigungsloch auf Platine: Ø 3,0 mm

Packungsinhalt:
- 10 x Schnappniete
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,31*
€ 2,08*
€ 6,78*
ab € 1,38*
€ 2,20*
Lager 767
224
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,04*
€ 11,69*
€ 3,50*
ab € 11,26*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.