Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete
DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete
DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete
DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete
DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete
DeLOCK 18273 Nietnagel Druckniete
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40601044
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18273
EAN/GTIN:
     4043619182732
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Dieses Schnappnieten Set von Delock dient zur Befestigung von einem Kühlkörper auf der Platine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Druckniete
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Vorgesehene Verwendung
Elektronik
Kopfform
Flachkopf
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
6.3 mm
Heckdurchmesser
4.2 mm
Länge (mm)
15.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.