Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5165 Herst.-Nr.: 87680 EAN/GTIN: 4014619391561 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren. Spezifikation: - Anschlüsse: extern: 8 x RJ45 Buchse intern: 8 x LSA Leisten - Wandmontage - Geschirmt - Cat.6 - Belegung nach TIA-568A/B - Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG) - Geeignet für Massiv- und Litzenleiter - Metallgehäuse - Farbe: lichtgrau RAL 7035 - Maße (BxHxT): ca. 160,3 x 44,2 x 108 mm Packungsinhalt: - Patchpanel - Installationsanleitung - 8 Kabelbinder - 2 Wandschrauben - Auflege- und Abisolierwerkzeug Delock 18411 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,51* | € 24,22* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 18,12* | € 24,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,09* | € 27,76* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,13* | € 30,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,03* | € 48,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|