Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-4780 Herst.-Nr.: 62899 EAN/GTIN: 4014619671113 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um drei USB Typ-A Anschlüsse sowie um zwei Slots für SD und Micro SD Speicherkarten. Wenn der Hub an einen Computer mit einer USB 3.1 Schnittstelle angeschlossen wird, so wird Maximalstrom von 900 mA auf die USB Anschlüsse und den Card Reader aufgeteilt. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Stecker > 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x 5 V DC Strombuchse - Chipsatz: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Card Reader) - Datentransferraten bis zu: SuperSpeed USB 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1,5 Mbps - Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten: 1. Slot Secure Digital SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0 2. Slot micro Secure Digital MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro - USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 15 cm) - Maße (LxBxH): ca. 90 x 40 x 13 mm - 1 x Ferritkern - Farbe: schwarz - Plug & Play Systemvoraussetzungen: - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ab OS 10.9, Android ab 6.0 - PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port Packungsinhalt: - Hub USB + Card Reader - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 20,18* | € 27,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,23* | € 27,23* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 21,07* | € 28,17* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 23,86* | € 31,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,62* | € 34,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|