Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel Audio Klinke 3,5 mm Stecker / Buchse IPhone 4 Pin 5m, Delock® [84484]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel Audio Klinke 3,5 mm Stecker / Buchse IPhone 4 Pin 5m, Delock® [84484]
Verlängerungskabel Audio Klinke 3,5 mm Stecker / Buchse IPhone 4 Pin 5m, Delock® [84484]
Verlängerungskabel Audio Klinke 3,5 mm Stecker / Buchse IPhone 4 Pin 5m, Delock® [84484]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4388
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84484
EAN/GTIN:
     4014619396023
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Beschreibung:
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum IPhone, IPad sowie IPod und dient als Verlängerung der 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z.B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen. Zudem wird die Mikrofon Funktion Ihres IPhone Headsets weiterhin unterstützt.

Spezifikation:
- Kompatibel zu IPhone, IPad, IPod
- Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5 mm > Klinkenbuchse 3,5 mm
- 4 Pin Klinke
- Unterstützt Mikrofon Funktion von IPhone Headsets
- Kabellänge: ca. 5 m
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Kontakte vergoldet
- Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier 3,5 mm Klinkenanschluss

Packungsinhalt:
- Klinkenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,98*
€ 6,12*
Lager 767
21
€ 9,90*
ab € 4,18*
€ 6,41*
€ 3,50*
ab € 16,37*
€ 23,09*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84480
ab € 2,17*
Zubehör
Delock
84482
ab € 2,72*
Zubehör
Delock
84483
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.