Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel IEC Stecker an IEC Buchse RG-6/U 5 m schwarz, Delock® [88925]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel IEC Stecker an IEC Buchse RG-6/U 5 m schwarz, Delock® [88925]
Antennenkabel IEC Stecker an IEC Buchse RG-6/U 5 m schwarz, Delock® [88925]
Antennenkabel IEC Stecker an IEC Buchse RG-6/U 5 m schwarz, Delock® [88925]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4032
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88925
EAN/GTIN:
     4014619937905
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.

Spezifikation:
- Anschlüsse: IEC (UHF, Koax) Stecker > IEC (UHF, Koax) Buchse
- Kabeltyp: RG-6/U
- Impedanz: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: >85 dB
- Kleinster Biegeradius: 40 mm
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse
- Farbe:
Kabel: schwarz
Anschlüsse: anthrazit / goldfarben
- Kabellänge: ca. 5 m (inkl. Anschlüsse)

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie IEC Buchse
- Saubere und knickfreie Verlegung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,96*
€ 10,08*
Lager 767
7
€ 9,90*
ab € 8,17*
€ 11,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 18,85*
€ 3,50*
ab € 17,18*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.