Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 1 m schwarz, Delock® [88918]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 1 m schwarz, Delock® [88918]
Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 1 m schwarz, Delock® [88918]
Antennenkabel F Stecker an F Stecker RG-6/U 1 m schwarz, Delock® [88918]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4025
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88918
EAN/GTIN:
     4014619647477
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um z. B. Ihren Satelliten Receiver mit Ihrer Antennenanlage zu verbinden.

Spezifikation:
- Anschlüsse: F Stecker > F Stecker
- Kabeltyp: RG-6/U
- Impedanz: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: >85 dB
- Kleinster Biegeradius: 40 mm
- Kontakte mit Goldauflage und Metallgehäuse
- Farbe:
Kabel: schwarz
Anschlüsse: anthrazit / goldfarben
- Kabellänge: ca. 1 m (inkl. Anschlüsse)

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie F Buchse
- Saubere und knickfreie Verlegung
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,54*
€ 6,84*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,54*
€ 6,84*
€ 6,70*
ab € 4,69*
€ 7,06*
Lager 767
15
€ 9,90*
ab € 5,34*
€ 7,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.