Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul F Buchse an F Buchse schwarz, Delock® [86350]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul F Buchse an F Buchse schwarz, Delock® [86350]
Keystone Modul F Buchse an F Buchse schwarz, Delock® [86350]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3934
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86350
EAN/GTIN:
     4014619646524
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Stecker
Modularbuchsen
Beschreibung:
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer F-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Spezifikation:
- Anschlüsse: F Buchse > F Buchse


- Impedanz 75 Ohm


- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm


- Maße (LxBxH): 25,5 x 22,3 x 16,3 mm


- Länge vor der Frontblende: 8,1 mm

Packungsinhalt:
- Keystone Modul
Weitere Suchbegriffe: f-buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,83*
Lager 767
102
1
€ 9,90*
ab € 1,28*
€ 2,00*
10
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,58*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,72*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86327
€ 5,67*
Zubehör
Delock
86329
€ 5,73*
Zubehör
Delock
86331
€ 1,30*
Zubehör
Delock
86369
€ 10,09*
Zubehör
Delock
88819
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.