Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3798 Herst.-Nr.: 42420 EAN/GTIN: 4014619645169 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses Montageset von Delock dient zur Befestigung von Geräten in 10? oder 19? Schränken und Wandverteilern.
Spezifikation: - Stahl-Schraube M6, Länge ca. 15 mm
- Stahl-Käfigmutter M6 , Breite ca. 13 mm
- Kunststoff-Unterlegscheibe, Dicke ca. 4 mm
Packungsinhalt: - Je 20 Stück Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,14* | € 4,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,16* | € 4,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,48* | € 5,26* | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,69* | € 5,55* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|