Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3440 Herst.-Nr.: 13020 EAN/GTIN: 4014619605682 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus. Spezifikation - Anschlüsse: N Stecker > RP- SMA Stecker - Kabeltyp: CFD400, LLC400 - Impedanz: 50 Ohm - Kabeldämpfung: 2,4 GHz: ca. 0,22 dB pro Meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB pro Meter - Durchmesser: ca. 10,5 mm - Kleinster Biegeradius: ca. 51,5 mm - Farbe: schwarz - Kabellänge: ca. 2 m Systemvoraussetzungen - Gerät mit einem freiem RP- SMA Anschluss Schnittstelle - Anschluss 1 N Stecker - Anschluss 2 RP-SMA Stecker Technische Eigenschaften - Impedanz 50 Ohm - Physikalische Eigenschaften - Kabeltyp CFD400, LLC400 - Kabeldämpfung 2,4 GHz: ca. 0,22 dB pro Meter 5,7 GHz: ca. 0,35 dB pro Meter - Kabeldurchmesser 10,5 mm - Kabelfarbe schwarz - Kabellänge 2 m - Kleinster Biegeradius 51,5 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,18* | € 50,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,17* | € 50,88* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,02* | € 52,02* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 44,74* | € 59,74* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,00* | € 60,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|