Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel SMA Stecker an SMA Stecker LMR195, 2m, Delock® [88892]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Stecker LMR195, 2m, Delock® [88892]
Antennenkabel SMA Stecker an SMA Stecker LMR195, 2m, Delock® [88892]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2993
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88892
EAN/GTIN:
     4014619833948
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock sma kabel 2m
Kurzbeschreibung:
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.

Technische Daten:
- SMA Stecker
- SMA Stecker
- Kabeltyp: LMR195
- Kabeldämpfung: 0,59 dB pro Meter @ 2,4 GHz
0,93 dB pro Meter @ 5,7 GHz
- Kabellänge: 2 m
- Kabeldurchmesser: 4,95 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, delock kabel sma
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,57*
€ 12,13*
€ 6,78*
ab € 8,62*
€ 12,20*
€ 6,70*
ab € 8,89*
€ 12,57*
Lager 767
96
€ 9,90*
ab € 10,07*
€ 14,16*
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89429
ab € 1,44*
Zubehör
Delock
88739
ab € 19,20*
Zubehör
Delock
88895
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.