Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver 10GBase-SR MM 850nm SFP+ Modul, Delock® [86199]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transceiver 10GBase-SR MM 850nm SFP+ Modul, Delock® [86199]
Transceiver 10GBase-SR MM 850nm SFP+ Modul, Delock® [86199]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2149
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86199
EAN/GTIN:
     4014619903610
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Mit diesem SFP+ Modul von können Sie Ihren 10 Gigabit Switch mit einem freien SFF Port um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern.

Technische Daten:
- Für Multi-Mode-Fasern, 850 nm Wellenlänge
- Bis zu 300 m mit 50/125 µm Faser
- LC-Duplex Anschluss für LWL
- Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s
- Kompatibel zu SFF-8431
- Kann in SFP+ kompatiblen 1 Gigabit Switchen eingesetzt werden
- Mit Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDM)
- Betriebstemperatur: 0 bis +70° C
- Projektbezogen kann das Modul kompatibel zu den Switches verschiedener Hersteller programmiert werden

Systemvoraussetzungen
- Switch mit einem freien SFF Steckplatz

Verpackungsinhalt:
- SFP+ Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 14,88*
€ 20,66*
1
€ 6,78*
ab € 14,89*
€ 21,00*
3
€ 6,95*
ab € 16,36*
€ 22,07*
Lager 767
42
1
€ 9,90*
ab € 17,51*
€ 24,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86441
€ 75,58*
Zubehör
Delock
86189
€ 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.