Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Sub-D 37pin Stecker an Terminalblock 39pin, Delock® [65320]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, Sub-D 37pin Stecker an Terminalblock 39pin, Delock® [65320]
Adapter, Sub-D 37pin Stecker an Terminalblock 39pin, Delock® [65320]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65320
EAN/GTIN:
     4014619385706
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung
Dieser Sub-D zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, wie z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden. Anwendung findet der Adapter beispielsweise im Hobbybereich, wie Eisenbahnmodellbau.

Technische Daten
- Sub-D 37 Pin Stecker
- 3 x 13 Pin Terminalblock (37 Pins beschaltet)
- Pitch 3.81 mm
- Stecker mit Muttern
- Maße (LxBxH): 69,7 mm x 69,32 mm x 16,05 mm

Packungsinhalt
- Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,89*
€ 19,30*
3
€ 6,95*
ab € 15,38*
€ 20,18*
1
€ 6,78*
ab € 15,34*
€ 21,16*
1
€ 6,70*
ab € 15,51*
€ 21,26*
Lager 767
25
1
€ 9,90*
ab € 16,38*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.