Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753E-1322802 Herst.-Nr.: 65320 EAN/GTIN: 4043619653201 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | DeLock Adapter - Sub-D 37 Pin Stecker > Terminalblock 39 Pin | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65320 | Modell | Adapter | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Adapter - Sub-D zu Terminalblock Adapter | Paketierte Menge | 1 | Typ | Sub-D zu Terminalblock Adapter | Kabeleigenschaften | Maße (LxBxH): 69,7 mm x 69,32 mm x 16,05 mm Pitch 3.81 mm | Anschluss/Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-37), 37-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 3 x 13-Pin Terminalblock | Verpackung | Delock Poly Bag | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Sub-D zu Terminalblock Adapter | Kabeleigenschaften | Maße (LxBxH): 69,7 mm x 69,32 mm x 16,05 mm Pitch 3.81 mm | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x D-Sub (DB-37), 37-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 3 x 13-Pin Terminalblock | | | Verschiedenes | | Verpackung | Delock Poly Bag | GPSR GPRS Hersteller | Delock | GPSR Anschrift | Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland | GPSR E-Mail | info@delock.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Sub-D zu Terminalblock Adapter | Kabeleigenschaften: | Maße (LxBxH): 69,7 mm x 69,32 mm x 16,05 mm , Pitch 3.81 mm | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x D-Sub (DB-37), 37-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 3 x 13-Pin Terminalblock | Verpackung: | Delock Poly Bag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 65320, delock, terminalblock, adapter, stecker, subd, dsub, 37pin, 39pin, 4014619385706, dsub37, netzwerkabschluss, db37, [65320], stiftleiste, polzahl:, adpapter, polzahl, sub37 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 13,89* | € 19,30* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,38* | € 20,18* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,34* | € 21,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 15,51* | € 21,26* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 16,38* | € 22,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 60,54* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|