Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1116 Herst.-Nr.: 89301 EAN/GTIN: 4014619378562 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um drei externe USB 3.0 Ports sowie einen internen USB 3.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Technische Daten: - Anschlüsse: extern: 3 x USB 3.0 Typ A Buchse intern: 1 x USB 3.0 Typ A Buchse 1 x SATA Stromanschluss 1 x PCI Express x1, V2.0 - Chipsatz: VLI - Datentransferraten bis zu: SuperSpeed 5 Gb/s, Hi-Speed 480 Mb/s, Full-Speed 12 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s Systemvoraussetzungen: - Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Linux Kernel 3.4 - PC mit einem freien PCI Express Steckplatz - Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss Packungsinhalt: - PCI Express Karte USB 3.0 - Low Profile Blende - Treiber CD - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, delock usb karte pcie, usb d sub adapter, usb d-sub adapter delock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,61* | € 24,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,75* | € 24,39* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,37* | € 25,19* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,08* | € 26,07* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 20,70* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|