Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker mit Knickschutz Cat.6A 25 cm schwarz, Delock® [87014]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker mit Knickschutz Cat.6A 25 cm schwarz, Delock® [87014]
Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker mit Knickschutz Cat.6A 25 cm schwarz, Delock® [87014]
Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Stecker mit Knickschutz Cat.6A 25 cm schwarz, Delock® [87014]
Artikel-Nr.:
     767-DE-10121
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87014
EAN/GTIN:
     4014619841271
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kurzbeschreibung
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Zusätzlicher Schutz durch Knickschutz
Dank der Knickschutzspirale wird das Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x RJ45 Stecker >
1 x RJ45 Stecker
- Cat.6A Spezifikation
- Knickschutz
- Ungeschirmt (UTP)
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 25 cm
- Farbe: schwarz
- Material: PVC

Systemvoraussetzungen
- Eine freie RJ45 Buchse

Packungsinhalt
- RJ45 Kabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 5,27*
Lager 767
180
€ 9,90*
ab € 4,06*
€ 6,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,61*
€ 13,68*
€ 3,50*
ab € 16,26*
€ 22,58*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.