Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP Modul 100Base-FX SM 1310 nm DDM, Delock® [86021]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SFP Modul 100Base-FX SM 1310 nm DDM, Delock® [86021]
SFP Modul 100Base-FX SM 1310 nm DDM, Delock® [86021]
Artikel-Nr.:
     767-DE-10105
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86021
EAN/GTIN:
     4014619841110
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Kurzbeschreibung
Mit diesem SFP Modul von Delock kann ein Fast Ethernet Switch mit einem freien SFP Port um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitert werden.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x SFP Stecker >
1 x LC Duplex Buchse
- Datentransferraten:
Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
- Für Singlemode Faser
- Faser: 9/125 µm, bis zu 20 km
- 1310 nm Wellenlänge
- Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDM)
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit einem freien SFP Port

Packungsinhalt
- SFP Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 11,09*
€ 15,48*
Lager 767
7
1
€ 9,90*
ab € 11,10*
€ 15,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 20,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 21,15*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.