Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Gehäuse 3,5" SATA, Delock® [42478]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Gehäuse 3,5" SATA, Delock® [42478]
USB 3.0 Gehäuse 3,5" SATA, Delock® [42478]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0726
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42478
EAN/GTIN:
     4014619358540
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Kurzbeschreibung
In das Aluminium-Gehäuse können Sie eine 3.5? SATA Festplatte einbauen und diese via USB 3.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
extern:
1 x USB 3.0 Typ B Buchse
1 x DC Strombuchse
1 x An-/ Ausschalter
intern:
1 x SATA 3 Gb/s 22 Pin Stecker
- Für alle 3.5? SATA HDDs bis zu 6 Gb/s geeignet
- Chipsatz: Asmedia
- Datentransferrate bis zu 3 Gb/s
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Maße (LxBxH): ca. 206 x 120 x 31 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Netzteilspezifikation:
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 2,5 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 11 mm

Systemvoraussetzungen:
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Mac OS 10.9, Linux Kernel 3.17
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port

Packungsinhalt:
- 3.5" externes Gehäuse
- USB 3.0 Kabel
- Standfuß, Schrauben
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 29,85*
€ 40,67*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 43,75*
Lager 767
22
€ 9,90*
ab € 32,71*
€ 44,04*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,26*
€ 46,17*
€ 3,50*
ab € 41,25*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.