Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 8,90cm (3.5") External Enclosure SATA HDD to USB3.0 - Storage Enclosure - 8,9 cm (3.5") - S-ATA2 - 300MBps - SuperSpeed USB (42478)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-794931
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42478
EAN/GTIN:
     4043619424788
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK 8,90cm (3.5") External Enclosure SATA HDD to USB 3.0 - Storage Enclosure - 8.9 cm (3.5") - SATA-300 - 300 MBps - SuperSpeed USB
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  42478
EAN/UPC  4043619424788

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK 8,90cm (3.5") External Enclosure SATA HDD to USB 3.0 - Storage Enclosure - SATA-300 - SuperSpeed USB
Gerätetyp  Storage Enclosure - extern
Schnittstellen Typ  SuperSpeed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 20.6 cm x 3.1 cm
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 8.9 cm (3.5")
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Controller-Schnittstellentyp  Serial ATA-300
Datenübertragungsrate  300 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Verpackung  Einzelhandel
Produktmaterial  Aluminium
Systemanforderungen  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Storage Enclosure - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Schnittstellen Typ  SuperSpeed USB
Produktmaterial  Aluminium
Breite  12 cm
Tiefe  20.6 cm
Höhe  3.1 cm
  
Massenspeicher-Controller  
Controller-Schnittstellentyp  Serial ATA-300
Datenübertragungsrate  300 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 8.9 cm (3.5")
Schnittstellen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Verbindungen  1 x SuperSpeed USB
  
Verschiedenes  
Zubehör  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Montagekit  Inbegriffen
Produktzertifizierungen  Plug and Play
Verpackung  Einzelhandel
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Storage Enclosure - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
8.9 cm (3.5")
Schnittstellen Typ:
SuperSpeed USB
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
12 cm
Tiefe:
20.6 cm
Höhe:
3.1 cm
Controller-Schnittstellentyp:
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate:
300 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Erweiterungseinschübe:
1 x intern - 8.9 cm (3.5")
Schnittstellen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Verbindungen:
1 x SuperSpeed USB
Zubehör:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Montagekit:
Inbegriffen
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Verpackung:
Einzelhandel
Typ:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: festplatten gehäuse usb 3.0 sata, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, delock, sata, 42478, 3.5", external, enclosure, speichergehäuse, 3gb/s, speichergehuse, 3gbs, gehäuse, gehuse, externes, 3.5?, 4014619358540, gehaeuse, usb3.0, [42478], extern, usba, usb30, usb3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 29,75*
€ 40,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 43,86*
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 32,61*
€ 44,11*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,23*
€ 46,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,41*
€ 55,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.