Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Card Reader IDE 40pin zu Compact Flash, Delock® [91645]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Card Reader IDE 40pin zu Compact Flash, Delock® [91645]
Card Reader IDE 40pin zu Compact Flash, Delock® [91645]
Card Reader IDE 40pin zu Compact Flash, Delock® [91645]
Card Reader IDE 40pin zu Compact Flash, Delock® [91645]
Artikel-Nr.:
     767-DE-0303
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91645
EAN/GTIN:
     4014619051472
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Dieser Card Reader von Delock ermöglicht den Einsatz einer Compact Flash Karte über die 40pin IDE Schnittstelle. Da dieser CardReader bootfähig ist, können Sie diesen auch als Festplatte verwenden und ein entsprechendes Betriebsystem auf der CF-Speicherkarte installieren. Zum Anschluss des Card Reader benötigen Sie ein 3,5" IDE Anschlusskabel.

Technische Daten:

- IDE 40pin zu CF Card
- 40pin 2.54mm Standard IDE Anschluss
- Für Compact Flash TypI, TypII und Micro Drive
- Master oder Slave Modus-Auswahl
- 2x Befestigungslöcher
- +5V Floppy Drive Power Anschluss
- Unterstützt DMA und Ultra DMA Modus. Eine kompatible Flash Mediakarte wird benötigt, um diesen Modus zu verwenden.
- Datentransferrate maximal 3 Mbps
- Größe 60x43 mm

Systemvoraussetzung:

- Ein freier IDE 40pin Steckplatz
- Für DOS, Windows 3.1/NT4/98SE/ME/2000/XP/Vista, Unix, Linux

Packungsinhalt:

- IDE zu CF Card Reader

Verpackung:

- Delock Poly Bag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,39*
€ 8,13*
€ 6,70*
ab € 5,73*
€ 8,55*
Lager 767
14
€ 9,90*
ab € 6,33*
€ 9,39*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 16,77*
€ 3,50*
ab € 16,02*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.