Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, crossover, 3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, crossover, 3m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, crossover, 3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-816U-030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     816U-030
EAN/GTIN:
     4014619255726
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel cat 6 3 meter
crossover kabel
CAT 6 Netzwerkkabel; Lose Ware
2xRJ45 St.; CROSSOVER

- ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle

- Längenangabe auf der Tülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle
Patchfelder



Länge 3 m
Farbe grün-grau
Standard CAT 6
Schirmungsmaß U/UTP
Innenleiter 4x2xAWG 24/7 CCA
Isolierung PVC
... > Cat. 6 > U/Utp > Crossover
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 3,0m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.