Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, 250MHz, einseitig 90° nach unten gewinkelt, rot, 7,5m, Good Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, 250MHz, einseitig 90° nach unten gewinkelt, rot, 7,5m, Good Connect
Patchkabel, Cat. 6, S/FTP, PiMF, 250MHz, einseitig 90° nach unten gewinkelt, rot, 7,5m, Good Connect
Artikel-Nr.:
     767-806W-075R
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806W-075R
EAN/GTIN:
     4014619818648
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung:
- 250 MHz
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: CuZnNi
- Haube: vergossen
- Aufbau Kabel: AWG 27/7
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 7,5m
- Farbe: rot
... > Cat. 6 > gewinkelt > Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.