Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 7m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 7m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 7m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 7m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-806U-F070
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-F070
EAN/GTIN:
     4014619249107
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkflachkabel zum Einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.

- Cat. 6 Netzwerkkabel
- Ungeschirmt
- 2x RJ45 Stecker
- Innenleiter: 4x2xAWG 32/7 CU
- Isolierung: PVC
- Außendurchmesser: 6mm x 1.5mm
- Geringer Biegeradius
- Leicht zu beschriften
- Ideal fürs Heimnetzwerk
- Mit angespritzter Knickschutztülle
- Mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
- Farbe: weiß
- Länge: 7m
... > Cat. 6 > Flachkabel > Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
762
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,82*
45 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 7,61*
€ 11,11*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.