Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 1,0m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 1,0m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 1,0m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, FLACHKABEL, weiß, 1,0m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-806U-F010
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-F010
EAN/GTIN:
     4014619249022
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkflachkabel zum Einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.

- Cat. 6 Netzwerkkabel
- Ungeschirmt
- 2x RJ45 Stecker
- Innenleiter: 4x2xAWG 32/7 CU
- Isolierung: PVC
- Außendurchmesser: 6mm x 1.5mm
- Geringer Biegeradius
- Leicht zu beschriften
- Ideal fürs Heimnetzwerk
- Mit angespritzter Knickschutztülle
- Mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
- Farbe: weiß
- Länge: 1m
... > Cat. 6 > Flachkabel > Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.