Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/FTP, FLACHKABEL, PVC, CU, 250 MHz, weiß, 10m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/FTP, FLACHKABEL, PVC, CU, 250 MHz, weiß, 10m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/FTP, FLACHKABEL, PVC, CU, 250 MHz, weiß, 10m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-806U-CF100W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-CF100W
EAN/GTIN:
     4014619716494
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Kupfermaterial
- Ideal um hinter Fussleisten, unter Teppichen oder anderen Fussböden verlegt zu werden.
- Geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Geringer Biegeradius,flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Außenmaß nur 1,8 x 6,6 mm
- Mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: RJ45-Stecker (8P8C) mit Rastnasenschutz
- Anschluss 2: RJ45-Stecker (8P8C) mit Rastnasenschutz
- Kabeltyp: Flachkabel
- Spezifikation: Cat. 6, max. Bandbreite 250 MHz
- Schirmungsklasse: U/FTP
- Innenleiter: AWG 32/7 (stranded)
- Material Innenleiter: CU (Kupfer)
- Material Kabelmantel: PVC
- Höhe Kabelmantel 1,8 mm
- Breite Kabelmantel 6,6 mm

Farbe: Weiß
Länge: 10 m
... > Cat. 6 > Flachkabel > Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.