Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Outdoor (IP66), Cat.6A, S/FTP, PiMF, 500MHz, CU, schwarz, 3 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Outdoor (IP66), Cat.6A, S/FTP, PiMF, 500MHz, CU, schwarz, 3 m,
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Outdoor (IP66), Cat.6A, S/FTP, PiMF, 500MHz, CU, schwarz, 3 m,
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Outdoor (IP66), Cat.6A, S/FTP, PiMF, 500MHz, CU, schwarz, 3 m,
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Outdoor (IP66), Cat.6A, S/FTP, PiMF, 500MHz, CU, schwarz, 3 m,
Artikel-Nr.:
     767-8062-H030S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8062-H030S
EAN/GTIN:
     4014619559930
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das IP66 Outdoor Patchkabel von Good Connections® eignet sich zum Anschluss ihrer Netzwerkkomponenten im Außenbereich, beispielsweise im Garten, auf der Terrasse, an der Gebäudefassade oder beim Camping. Verbinden Sie mit Hilfe des 10-gigabitfähigen Cat.6A Netzwerkkabels ihre Überwachungskamera, ihren Fernseher und viele weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk.

Witterungsbeständig – Schutzklasse IP66
Das Outdoor Patchkabel besitzt im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln einen zusätzlichen, flexiblen Kabelmantel aus PE (Polyethylen) und ist somit beständig gegen Witterungseinflüsse, wie beispielsweise Wasser und UV-Strahlung. Es ist für den Einsatz in Umgebungen mit Temperaturen von -40°C bis +70°C ausgelegt.

Rastnasenschutz RNS®
Der Rastnasenschutz RNS® verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses Patchkabels besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

S/FTP Schirmung
Die S/FTP Schirmung (PiMF) des Kabels und die geschirmten RJ45 Stecker sorgen für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

Technische Spezifikation:

- Mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Geeignet für 10/100/1000/10000-Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- 500MHz
- Beidseitig geschirmte Cat.6A RJ45 Stecker
- Vergoldete Kontaktflächen
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 27
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabel-Durchmesser: 6,6 mm
- Material des inneren Kabelmantels: PVC
- Material des äußeren Kabelmantels: PE
- Schutzklasse: IP66
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Längenangabe auf den Steckern

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m

Bitte beachten Sie, dass die Good Connections® Outdoor Patchkabel nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet sind!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
54
€ 9,90*
ab € 2,40*
€ 3,73*
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,18*
€ 3,50*
ab € 19,57*
€ 27,21*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.