Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, 250MHz, konfektioniert für den Außenbereich, schwarz, 60m, Good Connectio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, 250MHz, konfektioniert für den Außenbereich, schwarz, 60m, Good Connectio
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, 250MHz, konfektioniert für den Außenbereich, schwarz, 60m, Good Connectio
Artikel-Nr.:
     767-8062-600S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8062-600S
EAN/GTIN:
     4014619768349
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- U/UTP
- 2-facher Außenmantel
- 2xRJ45 Stecker
- Innenleiter: CCA
- 10/100/1000 Mbit-Netzwerk geeignet
- UV und Wasser resistent
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- Mit Knickschutztülle
- Mit Rastnasenschutz
- Länge: 60 m
- Farbe: schwarz
- Schirmung: UTP
- Innenleiter: AWG 24 CCA solid
- Isolierung: PE
- Standard: CAT 6 (250MHz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.