Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, 250MHz, konfektioniert für den Außenbereich, schwarz, 20m, Good Connectio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, 250MHz, konfektioniert für den Außenbereich, schwarz, 20m, Good Connectio
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, 250MHz, konfektioniert für den Außenbereich, schwarz, 20m, Good Connectio
Artikel-Nr.:
     767-8062-200S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8062-200S
EAN/GTIN:
     4014619768301
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- U/UTP
- 2-facher Außenmantel
- 2xRJ45 Stecker
- Innenleiter: CCA
- 10/100/1000 Mbit-Netzwerk geeignet
- UV und Wasser resistent
- Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- Mit Knickschutztülle
- Mit Rastnasenschutz
- Länge: 20 m
- Farbe: schwarz
- Schirmung: UTP
- Innenleiter: AWG 24 CCA solid
- Isolierung: PE
- Standard: CAT 6 (250MHz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.