Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6a, U/UTP, FLACHKABEL, 500 MHz, grün, 0,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6a, U/UTP, FLACHKABEL, 500 MHz, grün, 0,5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6a, U/UTP, FLACHKABEL, 500 MHz, grün, 0,5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6a, U/UTP, FLACHKABEL, 500 MHz, grün, 0,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-8060-HF005G
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-HF005G
EAN/GTIN:
     4014619831180
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat 6a Netzwerkflachkabel zum einfachen Verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.

Beschreibung:
- U/UTP
- ungeschirmt
- 2xRJ45 Stecker
- Außenmaß nur ~1.6 mm x 6 mm
- Geringer Biegeradius
- Leicht zu beschriften
- Ideal fürs Heimnetzwerk
- mit angespritzter Knickschutztülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder

Technische Details:
- Länge 0,5 m
- Farbe grün
- Standard Cat 6a (500 MHz)
- Schirmungsmaß U/UTP
- Innenleiter 4x2xAWG 30/7 CU
- Isolierung PVC
- Aussendurchmesser 6mm x 1.5mm mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.