Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel, Cat. 6a, U/UTP, FLACHKABEL, 500 MHz, blau, 0,5m, Good Connections®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-8060-HF005B
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
8060-HF005B
EAN/GTIN:
4014619831166
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat 6a Netzwerkflachkabel zum einfachen Verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Beschreibung:
- U/UTP
- ungeschirmt
- 2xRJ45 Stecker
- Außenmaß nur ~1.6 mm x 6 mm
- Geringer Biegeradius
- Leicht zu beschriften
- Ideal fürs Heimnetzwerk
- mit angespritzter Knickschutztülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
Technische Details:
- Länge 0,5 m
- Farbe blau
- Standard Cat 6a (500 MHz)
- Schirmungsmaß U/UTP
- Innenleiter 4x2xAWG 30/7 CU
- Isolierung PVC
- Aussendurchmesser 6mm x 1.5mm mm
... >
Cat. 6A
>
Flachkabel
>
Blau
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel blau 0,5m cat 6a
,
patch kabel
,
patch-kabel blau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,73*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen