Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m, Good Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m, Good Co
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m, Good Co
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m, Good Co
RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6A, S/FTP, PIMF, halogenfrei, 500MHz, magenta, 1m, Good Co
Artikel-Nr.:
     767-8060-H010M
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-H010M
EAN/GTIN:
     4014619548392
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

- Mit Rastnasenschutz (RNS)
- Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (10 Gigabitfähig)
- 500 MHz
- RJ45-Stecker beidseitig
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Kupferadern
- Innenleiter: AWG 27
- Außenmantel Durchmesser: 6,0 mm
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Halogenfrei nach IEC 60754-2
- Raucharm nach IEC 61034
- Vergoldete Kontaktflächen
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

- Länge: 1m
- Farbe: magenta
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,27*
€ 2,05*
Lager 767
43 Tage
112
€ 9,90*
ab € 2,39*
€ 3,79*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.