Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ Multiport Adapter, 5 Gbit/s, USB-C™ Stecker an VGA Buchse (1080P / 60 Hz), 1x USB C™ Buchse (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C™ Multiport Adapter, 5 Gbit/s, USB-C™ Stecker an VGA Buchse (1080P / 60 Hz), 1x USB C™ Buchse (
USB-C™ Multiport Adapter, 5 Gbit/s, USB-C™ Stecker an VGA Buchse (1080P / 60 Hz), 1x USB C™ Buchse (
USB-C™ Multiport Adapter, 5 Gbit/s, USB-C™ Stecker an VGA Buchse (1080P / 60 Hz), 1x USB C™ Buchse (
USB-C™ Multiport Adapter, 5 Gbit/s, USB-C™ Stecker an VGA Buchse (1080P / 60 Hz), 1x USB C™ Buchse (
USB-C™ Multiport Adapter, 5 Gbit/s, USB-C™ Stecker an VGA Buchse (1080P / 60 Hz), 1x USB C™ Buchse (
Artikel-Nr.:
     767-2820-011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619700783
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Multiport Adapter
- Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen USB 3.0- und einen VGA-Anschluss
- Spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA- , USB- und USB-C-Geräte
- USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W
- USB-C™ Buchse auch für Datentransfer verwendbar (5 Gbit/s)
- USB-A 3.0 Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
- Unterstützt eine Auflösung bis 1920 x 1200p / 60Hz
- Geeignet für das MacBook, MacBook Pro und weitere Geräte mit USB-C™-Anschluss

Technische Daten:

- Eingang: USB-C™-Stecker
- Ausgang 1: USB-C™-Buchse mit PD-Ladefunktion (60W)
- Ausgang 2: VGA-Buchse HD (15-polig)
- Ausgang 3: USB 3.0 A Buchse
- Max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s

Farbe: Weiß
Kabellänge: 0,15 m
Länge: 190 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 15 m
Gewicht: 41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.