Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hub 3-Port + 2 x 3,5mm Audio-Buchsen zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Hub 3-Port + 2 x 3,5mm Audio-Buchsen zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen
USB 2.0 Hub 3-Port + 2 x 3,5mm Audio-Buchsen zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen
Artikel-Nr.:
     767-2520-H03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619083817
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
- Zum Einbau in Schreibtisch-Kabeldurchführungen
- Für Einbaudurchmesser 60mm
- Mini 3 Port USB 2.0 HUB
- USB 2.0 bis 480 Mbps Datentransfer
- Unterstützt von Windows und MacOS
- 2 x 3,5mm Audio-Buchsen zum Anschluss eines Headsets
- Inkl. 1,5m USB + 2x 3,5mm Audio Kabel
... > Peripherie > Hubs > Usb 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.